HAGER - HAGFL426A PANN INT RESIN ORION PLUS H650 L400 - FL426A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Plastica
Altezza - 585 mm
Larghezza - 345 mm
Perforata - sì
Superficie - Non trattato
Confezione
2 PZ
Serie di prodotti
EAN
3250615364265
Codice prodotto
HAGFL426A
Cod. produttore
FL426A
Produttore
HBO
Materiale:
Plastica
Altezza:
585 mm
Larghezza:
345 mm
Perforata:
sì
Superficie:
Non trattato
Piastra di fondo isolante, Orion.Plus, 585x345 mm


