HAGER - HAGFL430A PANN INT RESIN ORION PLUS H950 L600 - FL430A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Plastica
Altezza - 885 mm
Larghezza - 545 mm
Perforata - sì
Superficie - Non trattato
Confezione
2 PZ
Serie di prodotti
EAN
3250615364302
Codice prodotto
HAGFL430A
Cod. produttore
FL430A
Produttore
HBO
Materiale:
Plastica
Altezza:
885 mm
Larghezza:
545 mm
Perforata:
sì
Superficie:
Non trattato
Orion Plus Pannello Interno In Bachelite Per Quadri H885 L545


