HAGER - HAGFL431A PANN INT RESIN ORION PLUS H950 L800 - FL431A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Plastica
Altezza - 885 mm
Larghezza - 745 mm
Perforata - sì
Superficie - Non trattato
Confezione
2 PZ
Serie di prodotti
EAN
3250615364319
Codice prodotto
HAGFL431A
Cod. produttore
FL431A
Produttore
HBO
Materiale:
Plastica
Altezza:
885 mm
Larghezza:
745 mm
Perforata:
sì
Superficie:
Non trattato
Orion Plus Pannello Interno In Bachelite Per Quadri H950 L745


