HAGER - HAGFL510E PANN INT LAM ORION PLUS POL L500 H450 - FL510E

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Altezza - 450 mm
Larghezza - 500 mm
Perforata - sì
Superficie - Zincato
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
3250610672891
Codice prodotto
HAGFL510E
Cod. produttore
FL510E
Produttore
HBO
Materiale:
Acciaio
Altezza:
450 mm
Larghezza:
500 mm
Perforata:
sì
Superficie:
Zincato
Piastra di fondo in acciaio, Orion.Plus, 480x493 mm


