HAGER - HAGFL551A CONTROPORT MET ORION PLUS H650 L400 - FL551A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Porta interna / Controporta
Materiale - Acciaio
Colore - Grigio
Porta a vetri - no
Larghezza - 400 mm
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
3250615365514
Codice prodotto
HAGFL551A
Cod. produttore
FL551A
Produttore
HBO
Modello:
Porta interna / Controporta
Materiale:
Acciaio
Colore:
Grigio
Porta a vetri:
no
Larghezza:
400 mm
Altezza:
650 mm
Predisposta per sezionatore di intrerblocco:
no
Versione EMC (compatibilità elettromagentica):
no
Tipo di superficie:
Non trattato


