HAGER - HAGFL557A CONTROPORT MET ORION PLUS H950 L800 - FL557A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Porta interna / Controporta
Materiale - Acciaio
Colore - Grigio
Porta a vetri - no
Larghezza - 800 mm
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
3250615365576
Codice prodotto
HAGFL557A
Cod. produttore
FL557A
Produttore
HBO
Modello:
Porta interna / Controporta
Materiale:
Acciaio
Colore:
Grigio
Porta a vetri:
no
Larghezza:
800 mm
Altezza:
950 mm
Predisposta per sezionatore di intrerblocco:
no
Versione EMC (compatibilità elettromagentica):
no
Tipo di superficie:
Non trattato


