HAGER - HAGFL610E PANN INT REG H150 C ORION PLUS POL L500 - FL610E

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Altezza - 150 mm
Larghezza - 500 mm
Perforata - sì
Superficie - Zincato
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
3250615376107
Codice prodotto
HAGFL610E
Cod. produttore
FL610E
Produttore
HBO
Materiale:
Acciaio
Altezza:
150 mm
Larghezza:
500 mm
Perforata:
sì
Superficie:
Zincato
Piastra di fondo regolabile in acciaio, Orion.Plus, 145x354 mm


