HAGER - HAGFL763E KIT APP MOD H150 C ORION PLUS POL L500 - FL763E

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza - 150 mm
Numero di guide DIN - 1
Larghezza - 500 mm
Numero di moduli per guida DIN - 23
Con barre di alimentazione - no
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
3250610673249
Codice prodotto
HAGFL763E
Cod. produttore
FL763E
Produttore
HBO
Altezza:
150 mm
Numero di guide DIN:
1
Larghezza:
500 mm
Numero di moduli per guida DIN:
23
Con barre di alimentazione:
no
MCB kit, Orion+, 150x500 mm


