AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

HAGER - HAGFL960A ZOCCOLO H150 ORION PLUS L600 P300 - FL960A

HBO
copiacopia
HAGER - HAGFL960A ZOCCOLO H150 ORION PLUS L600 P300

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Zoccolo completo

  • Materiale - Acciaio

  • Larghezza - 600 mm

  • Altezza - 150 mm

  • Profondità - 300 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3250615399601

Codice prodotto

HAGFL960A

Cod. produttore

FL960A

Produttore

HBO

Modello:

Zoccolo completo

Materiale:

Acciaio

Larghezza:

600 mm

Altezza:

150 mm

Profondità:

300 mm

Colore:

Grigio

Larghezza per installazione dell'armadio:

600 mm

Profondità per installazione dell'armadio:

300 mm

Orion Plus Zoccolo H150 Per Quadri L600 P300 Mm