HAGER - HAGFL984A TEL FUNZ S 96M ORION PLUS H650 L500 - FL984A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza - 650 mm
Numero di guide DIN - 4
Larghezza - 500 mm
Numero di moduli per guida DIN - 96
Struttura espandibile - no
Confezione
1 PZ
EAN
3250612510016
Codice prodotto
HAGFL984A
Cod. produttore
FL984A
Produttore
HBO
Altezza:
650 mm
Numero di guide DIN:
4
Larghezza:
500 mm
Numero di moduli per guida DIN:
96
Struttura espandibile:
no
Con barre di alimentazione:
no
Kit completo telaio MCB, Orion.Plus, 4x24M 650x500mm


