HAGER - HAGFL985A TEL FUNZ S 140M ORION PLUS H800 L600 - FL985A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza - 800 mm
Numero di guide DIN - 5
Larghezza - 600 mm
Numero di moduli per guida DIN - 140
Struttura espandibile - no
Confezione
1 PZ
EAN
3250612510023
Codice prodotto
HAGFL985A
Cod. produttore
FL985A
Produttore
HBO
Altezza:
800 mm
Numero di guide DIN:
5
Larghezza:
600 mm
Numero di moduli per guida DIN:
140
Struttura espandibile:
no
Con barre di alimentazione:
no
Kit completo telaio MCB, Orion.Plus, 5x28M 800x600mm


