AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

HAGER - HAGFM205 STRUTT QUADRO 5 H1260 L685 P260 - FM205

HBO
copiacopia
HAGER - HAGFM205 STRUTT QUADRO 5 H1260 L685 P260

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale (del corpo) - Acciaio

  • Metodo di montaggio - Montaggio a parete

  • Altezza - 1260 mm

  • Larghezza - 685 mm

  • Profondità - 260 mm

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3250612632053

Codice prodotto

HAGFM205

Cod. produttore

FM205

Produttore

HBO

Materiale (del corpo):

Acciaio

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete

Altezza:

1260 mm

Larghezza:

685 mm

Profondità:

260 mm

Larghezza in numero di moduli:

24

Tipo di copertura:

Nessuno

Tipo di porta:

Nessuno

Corrente nominale (In):

630 A

Colore:

Bianco

Struttura espandibile:

Numero RAL:

9010

Superficie:

Verniciatura a polveri

Quadro 5 Quadro Da Parete Dimensioni H1260 L685 P260 Ral9010