HAGER - HAGFM209 STRUTT QUADRO 5 H2010 L685 P260 - FM209

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale (del corpo) - Acciaio
Metodo di montaggio - Montaggio a pavimento
Altezza - 2010 mm
Larghezza - 685 mm
Profondità - 260 mm
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
3250619182094
Codice prodotto
HAGFM209
Cod. produttore
FM209
Produttore
HBO
Materiale (del corpo):
Acciaio
Metodo di montaggio:
Montaggio a pavimento
Altezza:
2010 mm
Larghezza:
685 mm
Profondità:
260 mm
Larghezza in numero di moduli:
24
Tipo di copertura:
Nessuno
Tipo di porta:
Nessuno
Corrente nominale (In):
630 A
Colore:
Bianco
Struttura espandibile:
sì
Numero RAL:
9010
Superficie:
Verniciatura a polveri