AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

HAGER - HAGFM318 STRUTT QUADRO 5 H1860 L885 P400 - FM318

HBO
copiacopia
HAGER - HAGFM318 STRUTT QUADRO 5 H1860 L885 P400

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale (del corpo) - Acciaio

  • Metodo di montaggio - Montaggio a pavimento

  • Altezza - 1860 mm

  • Larghezza - 885 mm

  • Profondità - 400 mm

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3250619183183

Codice prodotto

HAGFM318

Cod. produttore

FM318

Produttore

HBO

Materiale (del corpo):

Acciaio

Metodo di montaggio:

Montaggio a pavimento

Altezza:

1860 mm

Larghezza:

885 mm

Profondità:

400 mm

Larghezza in numero di moduli:

36

Tipo di copertura:

Nessuno

Tipo di porta:

Nessuno

Corrente nominale (In):

630 A

Colore:

Bianco

Struttura espandibile:

Numero RAL:

9010

Superficie:

Verniciatura a polveri

Quadro 5 Armadio Da Pavimento Dimensioni H1860 L885 P400 Ral9010