HAGER - HAGFM403 DUE FIANCHI QUADRO 5 H960 P260 - FM403

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Adatto come pannello laterale - sì
Adatto come pannello posteriore - no
Materiale - Acciaio
Profondità per installazione dell'armadio - 260 mm
Altezza - 960 mm
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
3250619184036
Codice prodotto
HAGFM403
Cod. produttore
FM403
Produttore
HBO
Adatto come pannello laterale:
sì
Adatto come pannello posteriore:
no
Materiale:
Acciaio
Profondità per installazione dell'armadio:
260 mm
Altezza:
960 mm
Tipo di superficie:
Zincato
Colore:
Bianco
Numero RAL:
9010


