HAGER - HAGFM419 DUE FIANCHI QUADRO 5 H2010 P400 - FM419

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Adatto come pannello laterale - sì
Adatto come pannello posteriore - no
Materiale - Acciaio
Profondità per installazione dell'armadio - 400 mm
Altezza - 2010 mm
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
3250612634194
Codice prodotto
HAGFM419
Cod. produttore
FM419
Produttore
HBO
Adatto come pannello laterale:
sì
Adatto come pannello posteriore:
no
Materiale:
Acciaio
Profondità per installazione dell'armadio:
400 mm
Altezza:
2010 mm
Tipo di superficie:
Zincato
Colore:
Bianco
Numero RAL:
9010


