HAGER - HAGFM485 PANNELLO DI FONDO H450 L500 - FM485

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Altezza - 450 mm
Larghezza - 500 mm
Perforata - no
Superficie - Zincato
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
3250619189628
Codice prodotto
HAGFM485
Cod. produttore
FM485
Produttore
HBO
Materiale:
Acciaio
Altezza:
450 mm
Larghezza:
500 mm
Perforata:
no
Superficie:
Zincato
Sistema Quadro Pannello Di Fondo Dimensioni H 450 L 500


