HAGER - HAGFM488 PANNELLO DI FONDO H1650 L500 - FM488

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Altezza - 1650 mm
Larghezza - 500 mm
Perforata - no
Superficie - Zincato
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
3250619184883
Codice prodotto
HAGFM488
Cod. produttore
FM488
Produttore
HBO
Materiale:
Acciaio
Altezza:
1650 mm
Larghezza:
500 mm
Perforata:
no
Superficie:
Zincato
Sistema Quadro Pannello Di Fondo Dimensioni H 1650 L 500


