HAGER - HAGFM492 PANNELLO DI FONDO H150 L750 - FM492

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Altezza - 150 mm
Larghezza - 750 mm
Perforata - no
Superficie - Zincato
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
3250619189574
Codice prodotto
HAGFM492
Cod. produttore
FM492
Produttore
HBO
Materiale:
Acciaio
Altezza:
150 mm
Larghezza:
750 mm
Perforata:
no
Superficie:
Zincato
Sistema Quadro Pannello Di Fondo Dimensioni H 150 L 750


