AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

HAGER - HAGFM538 PORTA CIECA Q5 H1860 L 685 - FM538

HBO
copiacopia
HAGER - HAGFM538 PORTA CIECA Q5 H1860 L 685

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Porta incernierata / a battente

  • Materiale - Acciaio

  • Colore - Bianco

  • Porta a vetri - no

  • Grado di protezione (IP) - IP55

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3250619185385

Codice prodotto

HAGFM538

Cod. produttore

FM538

Produttore

HBO

Modello:

Porta incernierata / a battente

Materiale:

Acciaio

Colore:

Bianco

Porta a vetri:

no

Grado di protezione (IP):

IP55

Larghezza:

685 mm

Altezza:

1860 mm

Tipo di superficie:

Verniciatura a polveri

Quadro 5 Porta Cieca Per Armadi Dimensioni H1860 L685 Ral9010