AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

HAGER - HAGFM543 PORTA TRASPARENTE Q5 H960 L685 - FM543

HBO
copiacopia
HAGER - HAGFM543 PORTA TRASPARENTE Q5 H960 L685

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Porta incernierata / a battente

  • Materiale - Acciaio

  • Colore - Bianco

  • Porta a vetri -

  • Grado di protezione (IP) - IP55

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3250619185439

Codice prodotto

HAGFM543

Cod. produttore

FM543

Produttore

HBO

Modello:

Porta incernierata / a battente

Materiale:

Acciaio

Colore:

Bianco

Porta a vetri:

Grado di protezione (IP):

IP55

Larghezza:

685 mm

Altezza:

960 mm

Tipo di superficie:

Verniciatura a polveri

Quadro 5 Porta Trasparente Per Quadri Dimensioni H960 L685 Ral9010