HAGER - HAGFM568 PORTA TRASPARENTE Q5 H1860 L885 - FM568

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Porta incernierata / a battente
Materiale - Acciaio
Colore - Bianco
Porta a vetri - sì
Grado di protezione (IP) - IP55
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
3250612635689
Codice prodotto
HAGFM568
Cod. produttore
FM568
Produttore
HBO
Modello:
Porta incernierata / a battente
Materiale:
Acciaio
Colore:
Bianco
Porta a vetri:
sì
Grado di protezione (IP):
IP55
Larghezza:
885 mm
Altezza:
1860 mm
Tipo di superficie:
Verniciatura a polveri
Quadro 5 Porta Trasparente Per Armadi Dimensioni H1860 L885 Ral9010


