HAGER - HAGFM630 KIT ACCOPPIAMENTO VERTICALE - FM630

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Elementi / Set di fissaggio
Larghezza - 340 mm
Altezza - 340 mm
Profondità - 260 mm
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
3250619186306
Codice prodotto
HAGFM630
Cod. produttore
FM630
Produttore
HBO
Tipo di accessorio / ricambio:
Elementi / Set di fissaggio
Larghezza:
340 mm
Altezza:
340 mm
Profondità:
260 mm
Quadro 5 Kit Accoppiamento Verticale Quadri


