HAGER - HAGFN437E ZOCCOLO H 100 QUADRO PLUS 900X800 - FN437E

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Zoccolo completo
Materiale - Acciaio
Larghezza - 900 mm
Altezza - 100 mm
Profondità - 800 mm
Confezione
1 PZ
EAN
3250610190487
Codice prodotto
HAGFN437E
Cod. produttore
FN437E
Produttore
HBO
Modello:
Zoccolo completo
Materiale:
Acciaio
Larghezza:
900 mm
Altezza:
100 mm
Profondità:
800 mm
Colore:
Grigio
Installabile all'esterno:
no
Larghezza per installazione dell'armadio:
900 mm
Profondità per installazione dell'armadio:
800 mm
Adatto per aerazione / ventilazione:
no


