HAGER - HAGFN507E PORTA CIECA QUADRO PLUS B 700 H 2100 - FN507E

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Porta con serratura
Materiale - Acciaio
Colore - Bianco
Porta a vetri - no
Grado di protezione (IP) - IP55
Confezione
1 PZ
EAN
3250610189788
Codice prodotto
HAGFN507E
Cod. produttore
FN507E
Produttore
HBO
Modello:
Porta con serratura
Materiale:
Acciaio
Colore:
Bianco
Porta a vetri:
no
Grado di protezione (IP):
IP55
Larghezza:
700 mm
Altezza:
21 mm
Predisposta per sezionatore di intrerblocco:
sì
Profondità:
2100 mm
Tipo di superficie:
Verniciato


