AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

HAGER - HAGFN516E PORTA TRAS QUADRO PLUS B 700 H 1900 - FN516E

HBO
copiacopia
HAGER - HAGFN516E PORTA TRAS QUADRO PLUS B 700 H 1900

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Porta con serratura

  • Materiale - Altri

  • Grado di protezione (IP) - IP00

  • Larghezza - 700 mm

  • Altezza - 1900 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3250610189795

Codice prodotto

HAGFN516E

Cod. produttore

FN516E

Produttore

HBO

Modello:

Porta con serratura

Materiale:

Altri

Grado di protezione (IP):

IP00

Larghezza:

700 mm

Altezza:

1900 mm

Profondità:

73 mm

Versione EMC (compatibilità elettromagentica):

no

Tipo di superficie:

Verniciatura a polveri

Quadro Plus Porta Trasparente Per Armadi Dimensioni 700 X 1900 Mm Ral9010