AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

HAGER - HAGFN700E CONTROPORTA QUADRO PLUS B 700 H 1900 - FN700E

HBO
copiacopia
HAGER - HAGFN700E CONTROPORTA QUADRO PLUS B 700 H 1900

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Porta con serratura

  • Materiale - Acciaio

  • Colore - Bianco

  • Porta a vetri - no

  • Grado di protezione (IP) - IP55

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3250610190838

Codice prodotto

HAGFN700E

Cod. produttore

FN700E

Produttore

HBO

Modello:

Porta con serratura

Materiale:

Acciaio

Colore:

Bianco

Porta a vetri:

no

Grado di protezione (IP):

IP55

Larghezza:

700 mm

Altezza:

1900 mm

Predisposta per sezionatore di intrerblocco:

Profondità:

20 mm

Tipo di superficie:

Verniciato

Quadro Plus Controporta Interna Per Armadi L700 H1900 Ral9010