HAGER - HAGFN746E PANN.INTERNO QUADRO PLUS B 900 H 1800 - FN746E

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Altezza - 1800 mm
Larghezza - 800 mm
Perforata - no
Superficie - Zincato
Confezione
1 PZ
EAN
3250610190913
Codice prodotto
HAGFN746E
Cod. produttore
FN746E
Produttore
HBO
Materiale:
Acciaio
Altezza:
1800 mm
Larghezza:
800 mm
Perforata:
no
Superficie:
Zincato
Quadro Plus Pannello Interno Per Armadi H1900 L900 In Lamiera Zincata


