AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

HAGER - HAGFN951 GUARNIZIONE 10X8 - FN951

HBO
copiacopia
HAGER - HAGFN951 GUARNIZIONE 10X8

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Altri

  • Larghezza - 340 mm

  • Altezza - 340 mm

  • Profondità - 25 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3250612649518

Codice prodotto

HAGFN951

Cod. produttore

FN951

Produttore

HBO

Tipo di accessorio / ricambio:

Altri

Larghezza:

340 mm

Altezza:

340 mm

Profondità:

25 mm

Quadro Plus/Venezia Guarnizione Adesiva Sezione 10X8Mm L10M