AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

HAGER - HAGFU32LN VEGAD INCASSO EQUIPAGGIATO H687 72MOD - FU32LN

HBO
copiacopia
HAGER - HAGFU32LN VEGAD INCASSO EQUIPAGGIATO H687 72MOD

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale (del corpo) - Acciaio

  • Metodo di montaggio - Incasso a parete

  • Altezza - 687 mm

  • Larghezza - 600 mm

  • Profondità - 150 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3250612711024

Codice prodotto

HAGFU32LN

Cod. produttore

FU32LN

Produttore

HBO

Materiale (del corpo):

Acciaio

Metodo di montaggio:

Incasso a parete

Altezza:

687 mm

Larghezza:

600 mm

Profondità:

150 mm

Larghezza in numero di moduli:

24

Tipo di porta:

Nessuno

Corrente nominale (In):

125 A

Numero di moduli:

72

Colore:

Bianco

Numero di righe:

3

Numero RAL:

9010

Superficie:

Verniciatura a polveri

VEGAD INCASSO EQUIPAGG H687 72MOD