AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

HAGER - HAGFU42GN VEGAD INCASSO DA EQUIPAGGIARE H750 96MOD - FU42GN

HBO
copiacopia
HAGER - HAGFU42GN VEGAD INCASSO DA EQUIPAGGIARE H750 96MOD

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Metodo di montaggio - Incasso a parete

  • Altezza - 837 mm

  • Larghezza - 600 mm

  • Profondità - 182 mm

  • Larghezza in numero di moduli - 24

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3250612710973

Codice prodotto

HAGFU42GN

Cod. produttore

FU42GN

Produttore

HBO

Metodo di montaggio:

Incasso a parete

Altezza:

837 mm

Larghezza:

600 mm

Profondità:

182 mm

Larghezza in numero di moduli:

24

Coperchio / Porta trasparente:

no

Tipo di copertura:

Nessuno

Tipo di porta:

Nessuno

Grado di protezione (IP):

Altri

Con serratura:

no

Numero di moduli:

96

Numero di righe:

4

Profondità di incasso:

182 mm

Resistenza agli urti:

IK07

Spessore materiale scatola:

1 mm

Spessore materiale porta/coperchio:

2.5 mm

Numero RAL:

9010

Mantenimento del circuito:

Nessuno

Superficie:

Verniciatura a polveri

VEGAD Incasso Da Equipaggiare H837 96 Mod