AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

HAGER - HAGFU72LN VEGAD INCASSO EQUIPAGGIATO H1287 168MOD - FU72LN

HBO
copiacopia
HAGER - HAGFU72LN VEGAD INCASSO EQUIPAGGIATO H1287 168MOD

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale (del corpo) - Acciaio

  • Metodo di montaggio - Incasso a parete

  • Altezza - 1287 mm

  • Larghezza - 600 mm

  • Profondità - 150 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3250612711062

Codice prodotto

HAGFU72LN

Cod. produttore

FU72LN

Produttore

HBO

Materiale (del corpo):

Acciaio

Metodo di montaggio:

Incasso a parete

Altezza:

1287 mm

Larghezza:

600 mm

Profondità:

150 mm

Larghezza in numero di moduli:

24

Tipo di porta:

Nessuno

Corrente nominale (In):

125 A

Numero di moduli:

168

Colore:

Bianco

Numero di righe:

7

Numero RAL:

9010

Superficie:

Verniciatura a polveri

VEGAD INCASSO EQUIPAGG H1287 168MOD