HAGER - HAGHA451 SEZIONATORE COMANDO ROTATIVO 4 X 125A - HA451

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente ininterrotta nominale Iu - 125 A
Numero di poli - 4
Tipo di elemento di controllo - Manopola a leva corta
Versione come interruttore di sicurezza - sì
Numero di contatti ausiliari NO - 0
Confezione
1 PZ
EAN
3250613114510
Codice prodotto
HAGHA451
Cod. produttore
HA451
Produttore
HBO
Corrente ininterrotta nominale Iu:
125 A
Numero di poli:
4
Tipo di elemento di controllo:
Manopola a leva corta
Versione come interruttore di sicurezza:
sì
Numero di contatti ausiliari NO:
0
Idoneo per montaggio su guida DIN:
no
Numero di contatti ausiliari NC:
0
Tensione di esercizio nominale massima Ue in AC:
415 V
Corrente di cortocircuito nominale condizionale Iq:
50 kA
Tipo di connessione al circuito di corrente principale:
Connessione a bullone
Numero di contatti ausiliari in scambio:
0
Potenza di esercizio nominale in AC-23, 400 V:
63 kW
Motorizzazione integrata:
no