AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

HAGER - HAGHAB402 INT. MAN. SEZIONATORI 4P X 20A 3.5M - HAB402

HBO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di dispositivo - Esecuzione Fissa

  • Corrente ininterrotta nominale Iu - 20 A

  • Numero di poli - 4

  • Tipo di elemento di controllo - Manopola a rotella

  • Numero di contatti ausiliari NO - 0

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3250613140335

Codice prodotto

HAGHAB402

Cod. produttore

HAB402

Produttore

HBO

Tipo di dispositivo:

Esecuzione Fissa

Corrente ininterrotta nominale Iu:

20 A

Numero di poli:

4

Tipo di elemento di controllo:

Manopola a rotella

Numero di contatti ausiliari NO:

0

Idoneo per montaggio su guida DIN:

Grado di protezione IP frontale:

IP20

Numero di contatti ausiliari NC:

0

Tensione di esercizio nominale massima Ue in AC:

415 V

Corrente di cortocircuito nominale condizionale Iq:

50 kA

Tipo di connessione al circuito di corrente principale:

Connessione a vite

Numero di contatti ausiliari in scambio:

0

Potenza di esercizio nominale in AC-23, 400 V:

9 kW

Interruttore Di Manovra-Sezionatore A Comando Rotativo 4 Poli 20 A 3.5 M. Din