AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

HAGER - HAGHBA125H BLOCCO DIFFERENZIALE REG-RIT X160 3P 125 - HBA125H

HBO
copiacopia
HAGER - HAGHBA125H BLOCCO DIFFERENZIALE REG-RIT X160 3P 125

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 220...415 V

  • Corrente nominale di guasto - 0.03...6 A

  • Ritardo massimo di risposta - 1000 ms

  • Tensione di esercizio nominale massima Ue - 500 V

  • Tensione nominale di comando Us 60Hz AC - 220...415 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3250613121051

Codice prodotto

HAGHBA125H

Cod. produttore

HBA125H

Produttore

HBO

Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:

220...415 V

Corrente nominale di guasto:

0.03...6 A

Ritardo massimo di risposta:

1000 ms

Tensione di esercizio nominale massima Ue:

500 V

Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:

220...415 V

Tempo di ritardo regolabile:

Blocco Differenziale Regolabile - Temporizzato Per X160 3 Poli 125 A