AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

HAGER - HAGHBA127H BLOCCO DIFFERENZIALE FISSO X160 3P 125A - HBA127H

HBO
copiacopia
HAGER - HAGHBA127H BLOCCO DIFFERENZIALE FISSO X160 3P 125A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 220...415 V

  • Corrente nominale di guasto - 0.3...0.3 A

  • Tensione nominale di comando Us 60Hz AC - 220...415 V

  • Tempo di ritardo regolabile - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3250613121044

Codice prodotto

HAGHBA127H

Cod. produttore

HBA127H

Produttore

HBO

Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:

220...415 V

Corrente nominale di guasto:

0.3...0.3 A

Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:

220...415 V

Tempo di ritardo regolabile:

no

Blocco Differenziale Fisso - Istantaneo Per X160 3 Poli 125 A