HAGER - HAGHBA128H BLOCCO DIFFERENZIALE FISSO X160 4P 125A - HBA128H
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 220...415 V
Corrente nominale di guasto - 0.3...0.3 A
Tensione nominale di comando Us 60Hz AC - 220...415 V
Tempo di ritardo regolabile - no
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
3250613121075
Codice prodotto
HAGHBA128H
Cod. produttore
HBA128H
Produttore
HBO
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:
220...415 V
Corrente nominale di guasto:
0.3...0.3 A
Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:
220...415 V
Tempo di ritardo regolabile:
no


