HAGER - HAGHBA160H BLOCCO DIFFERENZIALE REG-RIT X160 3P 160 - HBA160H

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 220...440 V
Corrente nominale di guasto - 0.03...6 A
Ritardo massimo di risposta - 1000 ms
Tensione di esercizio nominale massima Ue - 690 V
Tensione nominale di comando Us 60Hz AC - 220...440 V
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
3250613121068
Codice prodotto
HAGHBA160H
Cod. produttore
HBA160H
Produttore
HBO
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:
220...440 V
Corrente nominale di guasto:
0.03...6 A
Ritardo massimo di risposta:
1000 ms
Tensione di esercizio nominale massima Ue:
690 V
Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:
220...440 V
Tempo di ritardo regolabile:
sì