AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

HAGER - HAGHBA161H BLOCCO DIFFERENZIALE REG-RIT X160 4P 160 - HBA161H

HBO
copiacopia
HAGER - HAGHBA161H BLOCCO DIFFERENZIALE REG-RIT X160 4P 160

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 220...440 V

  • Corrente nominale di guasto - 0.03...6 A

  • Ritardo massimo di risposta - 1000 ms

  • Tensione di esercizio nominale massima Ue - 690 V

  • Tensione nominale di comando Us 60Hz AC - 220...440 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3250613121099

Codice prodotto

HAGHBA161H

Cod. produttore

HBA161H

Produttore

HBO

Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:

220...440 V

Corrente nominale di guasto:

0.03...6 A

Ritardo massimo di risposta:

1000 ms

Tensione di esercizio nominale massima Ue:

690 V

Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:

220...440 V

Tempo di ritardo regolabile:

Blocco Differenziale Regolabile - Temporizzato Per X160 4 Poli 160 A