HAGER - HAGHBB251H BLOCCO DIFFERENZIALE REG-RIT X250 4P 250 - HBB251H

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente nominale di guasto - 0.03...6 A
Ritardo massimo di risposta - 1000 ms
Tensione di esercizio nominale massima Ue - 415 V
Tempo di ritardo regolabile - sì
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
3250613121143
Codice prodotto
HAGHBB251H
Cod. produttore
HBB251H
Produttore
HBO
Corrente nominale di guasto:
0.03...6 A
Ritardo massimo di risposta:
1000 ms
Tensione di esercizio nominale massima Ue:
415 V
Tempo di ritardo regolabile:
sì
Blocco Differenziale Regolabile - Temporizzato Per X250 4 Poli 250 A