AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

HAGER - HAGHCA126H INTERR MANOVRA SEZIONATORE X160 4P 125A

HBO
copiacopia
HAGER - HAGHCA126H INTERR MANOVRA SEZIONATORE X160 4P 125A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente ininterrotta nominale Iu - 125 A

  • Numero di poli - 4

  • Versione come interruttore generale -

  • Versione interruttore per manutenzione / riparazione - no

  • Versione interruttore di arresto di emergenza - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3250613136642

Codice prodotto

HAGHCA126H

Cod. produttore

HCA126H

Produttore

HBO

Corrente ininterrotta nominale Iu:

125 A

Numero di poli:

4

Versione come interruttore generale:

Versione interruttore per manutenzione / riparazione:

no

Versione interruttore di arresto di emergenza:

no

Versione come interruttore di sicurezza:

no

INTERRUTTORE DI MANOVRA SEZIONATORE X160 4POLI 125A