AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

HAGER - HAGHDA016L INTERR AUTOM X160 3P 18KA 16A SGANC TM - HDA016L

HBO
copiacopia
HAGER - HAGHDA016L INTERR AUTOM X160 3P 18KA 16A SGANC TM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente ininterrotta nominale Iu - 16 A

  • Potere di interruzione nominale estremo in corto circuito Icu 400V 50Hz - 18 kA

  • Numero di poli - 3

  • Intervallo di regolazione relè termico (sovraccarico) - 16...16 A

  • Tensione nominale - 220...415 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3250613136413

Codice prodotto

HAGHDA016L

Cod. produttore

HDA016L

Produttore

HBO

Corrente ininterrotta nominale Iu:

16 A

Potere di interruzione nominale estremo in corto circuito Icu 400V 50Hz:

18 kA

Numero di poli:

3

Intervallo di regolazione relè termico (sovraccarico):

16...16 A

Tensione nominale:

220...415 V

Tipo di dispositivo:

Esecuzione Fissa

Tipo di connessione al circuito di corrente principale:

Connessione a vite

Intervallo di regolazione protezione contro i cortocircuiti a breve ritardo:

0...0 A

Intervallo di regolazione protezione contro i cortocircuiti istantaneo:

600...600 A

Protezione differenziale integrata:

no

Adatto al montaggio su guida DIN:

Numero di contatti ausiliari NC:

0

Numero di contatti ausiliari NO:

0

Numero di contatti ausiliari in scambio:

0

Indicatore di avvenuto sgancio disponibile:

no

Con sganciatore di minima tensione integrato:

no

Posizione del collegamento al circuito principale:

Lato fronte

Tipo di elemento di controllo:

Manopola a leva

Motorizzazione integrata:

no

Motorizzazione opzionale:

no

Grado di protezione (IP):

IP40

INTERRUTTORE AUTOMATICO X160 3POLI 18KA 16A SGANCIATORE TERMOMAGNETICO