AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

HAGER - HAGHDA080L INTERR AUTOM X160 3P 18KA 80A SGANC TM - HDA080L

HBO
copiacopia
HAGER - HAGHDA080L INTERR AUTOM X160 3P 18KA 80A SGANC TM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente ininterrotta nominale Iu - 80 A

  • Potere di interruzione nominale estremo in corto circuito Icu 400V 50Hz - 18 kA

  • Numero di poli - 3

  • Intervallo di regolazione relè termico (sovraccarico) - 80...80 A

  • Tipo di connessione al circuito di corrente principale - Connessione a vite

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3250613136550

Codice prodotto

HAGHDA080L

Cod. produttore

HDA080L

Produttore

HBO

Corrente ininterrotta nominale Iu:

80 A

Potere di interruzione nominale estremo in corto circuito Icu 400V 50Hz:

18 kA

Numero di poli:

3

Intervallo di regolazione relè termico (sovraccarico):

80...80 A

Tipo di connessione al circuito di corrente principale:

Connessione a vite

Intervallo di regolazione protezione contro i cortocircuiti istantaneo:

800...800 A

Adatto al montaggio su guida DIN:

Indicatore di avvenuto sgancio disponibile:

Posizione del collegamento al circuito principale:

Lato fronte

Tipo di elemento di controllo:

Levetta

INTERRUTTORE AUTOMATICO X160 3POLI 18KA 80A SGANCIATORE TERMOMAGNETICO