AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

HAGER - HAGHDA161L INTERR AUTOM X160 4P 18KA 160A SGANC TM - HDA161L

HBO
copiacopia
HAGER - HAGHDA161L INTERR AUTOM X160 4P 18KA 160A SGANC TM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente ininterrotta nominale Iu - 160 A

  • Potere di interruzione nominale estremo in corto circuito Icu 400V 50Hz - 18 kA

  • Numero di poli - 4

  • Intervallo di regolazione relè termico (sovraccarico) - 160...160 A

  • Tipo di connessione al circuito di corrente principale - Connessione a vite

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3250613136628

Codice prodotto

HAGHDA161L

Cod. produttore

HDA161L

Produttore

HBO

Corrente ininterrotta nominale Iu:

160 A

Potere di interruzione nominale estremo in corto circuito Icu 400V 50Hz:

18 kA

Numero di poli:

4

Intervallo di regolazione relè termico (sovraccarico):

160...160 A

Tipo di connessione al circuito di corrente principale:

Connessione a vite

Intervallo di regolazione protezione contro i cortocircuiti istantaneo:

1600...1600 A

Adatto al montaggio su guida DIN:

Indicatore di avvenuto sgancio disponibile:

Posizione del collegamento al circuito principale:

Lato fronte

Tipo di elemento di controllo:

Levetta

Interruttore Automatico X160 4poli 18kA 160 A Sganciatore Termomagnetico