AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

HAGER - HAGHEE971H INTERR AUTOM H1000 4P 70KA 1000A SGANC L - HEE971H

HBO
copiacopia
HAGER - HAGHEE971H INTERR AUTOM H1000 4P 70KA 1000A SGANC L

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente ininterrotta nominale Iu - 1000 A

  • Potere di interruzione nominale estremo in corto circuito Icu 400V 50Hz - 70 kA

  • Numero di poli - 4

  • Tipo di dispositivo - Esecuzione Fissa

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3250613349806

Codice prodotto

HAGHEE971H

Cod. produttore

HEE971H

Produttore

HBO

Corrente ininterrotta nominale Iu:

1000 A

Potere di interruzione nominale estremo in corto circuito Icu 400V 50Hz:

70 kA

Numero di poli:

4

Tipo di dispositivo:

Esecuzione Fissa

Interruttore Automatico H1000 4 Poli 70 Ka 1000 A Sganciatore Elettronico Lsi