AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

HAGER - HAGHHA100H INTERR AUTOM X160 3P 25KA 100A SGANC TM - HHA100H

HBO
copiacopia
HAGER - HAGHHA100H INTERR AUTOM X160 3P 25KA 100A SGANC TM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente ininterrotta nominale Iu - 100 A

  • Potere di interruzione nominale estremo in corto circuito Icu 400V 50Hz - 25 kA

  • Numero di poli - 3

  • Tipo di dispositivo - Esecuzione Fissa

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3250613130497

Codice prodotto

HAGHHA100H

Cod. produttore

HHA100H

Produttore

HBO

Corrente ininterrotta nominale Iu:

100 A

Potere di interruzione nominale estremo in corto circuito Icu 400V 50Hz:

25 kA

Numero di poli:

3

Tipo di dispositivo:

Esecuzione Fissa

INTERRUTTORE AUTOMATICO X160 3POLI 25KA 100A SGANCIATORE TERMOMAGNETICO