AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

HAGER - HAGHI406R COMMUT. DI MANOVRA ROT. MOD. 4P 125A 12M - HI406R

HBO
copiacopia
HAGER - HAGHI406R COMMUT. DI MANOVRA ROT. MOD. 4P 125A 12M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Commutatore

  • Con posizione 0 -

  • Numero di poli - 4

  • Corrente ininterrotta nominale Iu - 125 A

  • Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V - 63 kW

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3250613190095

Codice prodotto

HAGHI406R

Cod. produttore

HI406R

Produttore

HBO

Modello:

Commutatore

Con posizione 0:

Numero di poli:

4

Corrente ininterrotta nominale Iu:

125 A

Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V:

63 kW

Grado di protezione IP frontale:

IP00

Dispositivo completo di custodia:

no

Idoneo per montaggio frontale:

no

Idoneo per montaggio su guida DIN:

Numero di contatti ausiliari NC:

0

Idoneo per il montaggio intermedio:

no

Tipo di elemento di controllo:

Manopola a leva corta

Numero di contatti ausiliari NO:

0

Numero di contatti ausiliari in scambio:

0

Tipo di connessione al circuito di corrente principale:

Connessione a vite

Idoneo per fissaggio a pavimento:

Commutatore Di Manovra A Comando Rotativo 4 Poli 125 A 12 M. Din