AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

HAGER - HAGHIM408 COMMUT. DI MANOVRA ROT. MOD. 4P 80A 8M - HIM408

HBO
copiacopia
HAGER - HAGHIM408 COMMUT. DI MANOVRA ROT. MOD. 4P 80A 8M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Commutatore

  • Numero di poli - 4

  • Corrente ininterrotta nominale Iu - 80 A

  • Dispositivo completo di custodia - no

  • Idoneo per montaggio frontale - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3250613140571

Codice prodotto

HAGHIM408

Cod. produttore

HIM408

Produttore

HBO

Modello:

Commutatore

Numero di poli:

4

Corrente ininterrotta nominale Iu:

80 A

Dispositivo completo di custodia:

no

Idoneo per montaggio frontale:

no

Idoneo per montaggio su guida DIN:

Idoneo per il montaggio intermedio:

no

Tipo di connessione al circuito di corrente principale:

Connessione a vite

Idoneo per fissaggio a pavimento:

no

Commutatore Di Manovra A Comando Rotativo 4 Poli 80 A 8 M. Din