AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

HAGER - HAGHMB180 INTERR. AUTOM. 1P 80A 15KA B 1.5M - HMB180

HBO
copiacopia
HAGER - HAGHMB180 INTERR. AUTOM. 1P 80A 15KA B 1.5M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di poli (totale) - 1

  • Caratteristica di intervento - B

  • Corrente nominale - 80 A

  • Con neutro - no

  • Tipo di tensione - AC

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3250613230012

Codice prodotto

HAGHMB180

Cod. produttore

HMB180

Produttore

HBO

Numero di poli (totale):

1

Caratteristica di intervento:

B

Corrente nominale:

80 A

Con neutro:

no

Tipo di tensione:

AC

Tensione nominale:

400 V

Larghezza in numero di moduli:

1

Profondità di incasso:

66 mm

Accessoriabile:

Frequenza:

50...50 Hz

Interruttore Automatico Magnetotermico 1 Polo 80 A 15 Ka Curva B 1.5 M. Din