AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

HAGER - HAGHMB390 INTERR. AUTOM. 3P 100A 15KA B 4.5M - HMB390

HBO
copiacopia
HAGER - HAGHMB390 INTERR. AUTOM. 3P 100A 15KA B 4.5M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di poli (totale) - 3

  • Caratteristica di intervento - B

  • Corrente nominale - 100 A

  • Con neutro - no

  • Tipo di tensione - AC

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3250613230081

Codice prodotto

HAGHMB390

Cod. produttore

HMB390

Produttore

HBO

Numero di poli (totale):

3

Caratteristica di intervento:

B

Corrente nominale:

100 A

Con neutro:

no

Tipo di tensione:

AC

Tensione nominale:

400 V

Larghezza in numero di moduli:

4

Profondità di incasso:

66 mm

Accessoriabile:

Frequenza:

50...50 Hz

Interruttore Automatico Magnetotermico 3 Poli 100 A 15 Ka Curva B 4.5 M. Din